Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SOLID STATE RELAY 3-PHASE 3RF2 SX023069 - 3RF2230-3AC45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SOLID STATE RELAY 3-PHASE 3RF2 SX023069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023069

Gyártói cikkszám

3RF2230-3AC45

Gyártói típuskód

3RF2230-3AC45

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-30 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-51:

30 A

Félvezető relé, 3-fázisú 3RF2 30 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC 3-fázisú vezérlésű Gyűrűs kábelcsatlakozás Blokkolás feszültség 1200 V félvezető relé SIRIUS 3RF22 ellenállásos/induktív terhelések kapcsolására, pl. hősugárzó üzemekben. A készülékek kopásme