SIEMENS - SOLID STATE RELAY 3-PHASE 3RF2 SX023073 - 3RF2255-1AC45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 55 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023073
Gyártói cikkszám
3RF2255-1AC45
Gyártói típuskód
3RF2255-1AC45
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
55 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
- Kapacitás: 55 A / 40 °C
- Feszültség: 48-600 V / 4-30 V DC
- Blokkolás feszültség: 1200 V
- Kapcsolási frekvenciák: Magas megbízhatóság
- Kialakítás: Kompakt, helyet takarít meg
- Szélesség: Két szélességben kapható (egyfázisú és háromfázisú)
- Csatlakozók: Csavaros, rugós vagy gyűrűs csatlakozósarukkal
- Moduláris rendszer: Bővíthető 3RF29 funkciómodulokkal
- Kopásmentes és csendes működés, ideális zajérzékeny területeken (irodák, kórházak)
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek világszerte (IEC és UL/CSA)
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Mindig naprakész, hatékony megoldás a SIRIUS moduláris rendszer révén
Félvezető relé, 3-fázisú 3RF2 55 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC
A SIRIUS 3RF22 szilárdtest relé ideális megoldás a rezisztív és induktív terhelések kapcsolására, különösen fűtőberendezések szelepeinél.