SIEMENS - SOLID STATE RELAY 3-PHASE 3RF2 SX023075 - 3RF2255-2AC45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 55 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023075
Gyártói cikkszám
3RF2255-2AC45
Gyártói típuskód
3RF2255-2AC45
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
55 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
20 A
Félvezető relé, 3-fázisú 3RF2 55 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC 3-fázisú vezérlésű Rugós kapocs Blokkolás feszültség 1200 V SIRIUS 3RF22 félvezető relé ellenállásos/induktív terhelések kapcsolására, pl. hősugárzó üzemekben. A készülékek kopásmentesek és c