SIEMENS - SOLID STATE RELAY 3-PHASE 3RF2 SX023076 - 3RF2255-3AB45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-30 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 55 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023076
Gyártói cikkszám
3RF2255-3AB45
Gyártói típuskód
3RF2255-3AB45
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-30 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
55 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
Félvezető relé, 3-fázisú 3RF2 55 A / 40 °C 48-600 V / 4-30 V DC 2-fázisú vezérelt Gyűrűs kábelcsatlakozás Blokkolás feszültség 1200 V félvezető relé SIRIUS 3RF22 rezisztív/induktív terhelések kapcsolására, pl. fűtőberendezések szelepeinél. A készülékek ko