SIEMENS - SOLID-STATE TIME-DELAY RELAY SX024717 - 3RP2005-1BW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024717
Gyártói cikkszám
3RP2005-1BW30
Gyártói típuskód
3RP2005-1BW30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Igen
Funkció impulzust formázó:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
45 mm
Mélység:
73 mm
Magasság:
57 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
2
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem