SIEMENS - SOLID-STATE TIME-DELAY RELAY SX024718 - 3RP2005-2AP30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024718
Gyártói cikkszám
3RP2005-2AP30
Gyártói típuskód
3RP2005-2AP30
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.05-360000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-200 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
45 mm
Mélység:
73 mm
Magasság:
57 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
- 8 funkciós
- 1 váltóérintkező
- 24 V AC/DC, 200 - 240 V AC 50/60 Hz
- Időtartam: 0,05 s - 100 h
- Teljes szélesség: 45 mm
- Rugós sorkapocs
- Félvezető kimenet vagy elektromechanikus relé
- Különböző csatlakozási technológiák
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
- Nemzetközi engedélyek és széles feszültségtartomány
- Könnyű integráció különböző rendszerekbe
- Kompakt méret, amely helyet takarít meg
- Megbízható működés különböző környezetekben
Időzítő relé, elektronikus
A SIRIUS 3RP20 multifunkcionális vezérlőáramkör, kapcsolási késleltetéssel, széles alkalmazási lehetőségeket kínál kis helyen.