Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Sorkapocs 16mm2 zöld/sárga SN103694 - 8WH2000-0CK07

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sorkapocs 16mm2 zöld/sárga SN103694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-25 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-16 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103694

Gyártói cikkszám

8WH2000-0CK07

Gyártói típuskód

8WH2000-0CK07

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-16 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

12.15 mm

Magasság:

80.2 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-16 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Mélység:

50.6 mm

Sorkapocs, rugós sorkapocs, PE/PEN kapocs, 16 mm2, zöld-sárga Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás mellett dönt: