SIEMENS - Sorkapocs 2,5mm2 kék SN103690 - 8WH2000-0AF01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 4-4 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103690
Gyártói cikkszám
8WH2000-0AF01
Gyártói típuskód
8WH2000-0AF01
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-4 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
48.63 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
35.3 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A
- Tartósan biztonságos érintkezés
- Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások, például kábelek és vezetékek
- Nagyszámú alkalmazás megvalósítása
- Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia
- Átfogó és szabványos tartozékok
- Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől
- Szabadon kombinálható csatlakozási technológiák minden rendszerhez
- Egyszerű és gyors telepítés
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek ipari, funkcionális és lakóépületekben
- Standardizált címkézési és teszttartozékok
Sorkapocs, rugós kapocs, átmenő csatlakozó, 2,5 mm2, kék
A Siemens sorkapocs-csatlakozástechnika különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez kínál megoldásokat.