Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Sorkapocs 35mm2 TS35 sínre csav bek z/s SN016616 - 8WA1011-1PM00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sorkapocs 35mm2 TS35 sínre csav bek z/s SN016616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 35-0 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 35-0 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209250642

Sonepar cikkszám

SN016616

Gyártói cikkszám

8WA1011-1PM00

Gyártói típuskód

8WA1011-1PM00

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

35-0 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-0 mm2

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

1

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

16 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-25-55 °C

Mélység:

53 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 TS35 sínre csav bek z/s