Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Sorkapocs 4mm2 biztosítós (5x20mm) LED nélkül GT50604 - 8WA2011-1SG20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sorkapocs    4mm2 biztosítós (5x20mm) LED nélkül GT50604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - dugaszolható

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209443327

Sonepar cikkszám

GT50604

Gyártói cikkszám

8WA2011-1SG20

Gyártói típuskód

8WA2011-1SG20

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

dugaszolható

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-4 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

73.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

4-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Szélesség:

10 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 biztosítós (5x20mm) LED nélkül