Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Sorkapocs 4mm2 TS35-re csav. bézs GT80471 - 8WA1011-1DG11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sorkapocs 4mm2 TS35-re csav. bézs GT80471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 4-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 4-4 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209160279

Sonepar cikkszám

GT80471

Gyártói cikkszám

8WA1011-1DG11

Gyártói típuskód

8WA1011-1DG11

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

4-4 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

55--25 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

41 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

4-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Sorkapocs 4mm2 TS35-re csav. bézs