SIEMENS - Sorkapocs 4mm2 TS35-re csav. z/s SN075791 - 8WA1011-1PG00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 4-0 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209160460
Sonepar cikkszám
SN075791
Gyártói cikkszám
8WA1011-1PG00
Gyártói típuskód
8WA1011-1PG00
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-0 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-0 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
4-0 mm2
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
1
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
7.2 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-0 mm2
Üzemi hőmérséklet:
55--25 °C
Mélység:
51 mm