Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Sorkapocs átkötősín 16mm2 76A TS35 sínre csav GT33515 - 8WA1802

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sorkapocs átkötősín   16mm2  76A TS35 sínre csav GT33515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Raszterméret - 16 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209156968

Sonepar cikkszám

GT33515

Gyártói cikkszám

8WA1802

Gyártói típuskód

8WA1802

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

10

Raszterméret:

16 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

76 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Nem

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs átkötősín 16mm2 76A TS35 sínre csav