SIEMENS - Sorkapocs híd 3 pólus, 8WH sorkapocshoz SN104317 - 8WH9020-6AD10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104317
Gyártói cikkszám
8WH9020-6AD10
Gyártói típuskód
8WH9020-6AD10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
-99999 V
Szigetelt:
Igen
Csatlakozófésű, 4,2 mm széles kapcsokhoz a kapocs közepén lévő keresztkötésekhez, 3 pólusú, benzines Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyom