SIEMENS - Sorkapocs híd 3 pólus, 8WH sorkapocshoz SN104320 - 8WH9020-6CD10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104320
Gyártói cikkszám
8WH9020-6CD10
Gyártói típuskód
8WH9020-6CD10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
-99999 V
Szigetelt:
Igen
- 3 pólusú benzines sorkapocs-csatlakozási technológia
- Tartósan biztonságos érintkezés
- Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások
- Számos alkalmazás megvalósítása ipari, funkcionális és lakóépületekben
- Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia
- Átfogó és szabványos tartozékok
- Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a különböző technológiák kombinálásával
- Egyszerű telepítés és csatlakozás, amely időt takarít meg
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, amelyek megfelelnek a különböző igényeknek
- Biztonságos és megbízható működés a telepítés során
- Szabványos tartozékok, amelyek könnyen beszerezhetők
- Innovatív megoldások a Siemens minőségében
Csatlakozófésű, 6,2 mm széles kapcsokhoz
A Siemens csatlakozófésű egy sokoldalú megoldás különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez, amely lehetővé teszi a különböző csatlakozási technológiák szabad kombinálását.