SIEMENS - Sorkapocs híd, 3pólus, 2,5-es 8WH sorkapocshoz SN103705 - 8WH9020-6BD10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103705
Gyártói cikkszám
8WH9020-6BD10
Gyártói típuskód
8WH9020-6BD10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
-99999 V
Szigetelt:
Igen
- 3 pólusú benzines sorkapocs-csatlakozási technológia
- Szabadon kombinálható csatlakozási technológiák: csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás
- Standard címkézési és teszttartozékok
- Hozzáférés minden csatlakozási rendszerhez
- Tartósan biztonságos érintkezés
- Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások
- Számos alkalmazás megvalósítása ipari, funkcionális és lakóépületekben
- Felhasználóbarát és egyszerű telepítési technológia
- Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Csatlakozófésű
A Siemens csatlakozófésű 5,2 mm széles kapcsokhoz ideális megoldás különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez.