SIEMENS - Sorkapocs híd 5 pólus, 8WH sorkapocshoz SN104322 - 8WH9020-6CF10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104322
Gyártói cikkszám
8WH9020-6CF10
Gyártói típuskód
8WH9020-6CF10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
-99999 V
Szigetelt:
Igen
- 5 pólusú benzines sorkapocs-csatlakozási technológia
- Szabadon kombinálható csatlakozási technológiák: csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás
- Standard címkézési és teszttartozékok
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek ipari, funkcionális és lakóépületekben
- Tartósan biztonságos érintkezés
- Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások
- Felhasználóbarát és egyszerű telepítési technológia
- Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Csatlakozófésű
A Siemens csatlakozófésű 6,2 mm széles kapcsokhoz ideális megoldás különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez.