SIEMENS - Sorkapocs híd, 5pólus, 2,5-es 8WH sorkapocshoz SN103706 - 8WH9020-6BF10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103706
Gyártói cikkszám
8WH9020-6BF10
Gyártói típuskód
8WH9020-6BF10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
-99999 V
Szigetelt:
Igen
- 5 pólusú kialakítás
- Szélesség: 5,2 mm
- Független csatlakozási technológiák: csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás
- Szabványos címkézési és teszttartozékok
- Megbízható érintésvédelem a telepítés során
- Tartósan biztonságos érintkezés
- Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások
- Számos alkalmazás megvalósítása ipari, funkcionális és lakóépületekben
- Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Csatlakozófésű, 5,2 mm széles kapcsokhoz
A Siemens csatlakozófésű 5 pólusú, benzines Sorkapocs-csatlakozási technológiát kínál különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez.