SIEMENS - Sorkapocs Jumper 2pol SN083842 - 8WH9020-3AC00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 20 mm
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869533407
Sonepar cikkszám
SN083842
Gyártói cikkszám
8WH9020-3AC00
Gyártói típuskód
8WH9020-3AC00
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
20 mm
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
Jumper, 3 pólusú iPo terminálokhoz 50 mm2 Siemens sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás mellett dönt: az összes csatlakozási te