Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Sorkapocs keresztösszekötő 4mm2 SN083752 - 8WA1853

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sorkapocs keresztösszekötő 4mm2 SN083752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Raszterméret - 4 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209161634

Sonepar cikkszám

SN083752

Gyártói cikkszám

8WA1853

Gyártói típuskód

8WA1853

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

10

Raszterméret:

4 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

32 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Nem

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 4mm2