SIEMENS - Sorkapocs keresztösszekötő GT70374 - 8WA1895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 2.5 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209161856
Sonepar cikkszám
GT70374
Gyártói cikkszám
8WA1895
Gyártói típuskód
8WA1895
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
2.5 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő