SIEMENS - Sorkapocs kiegészítő SN091488 - 8WA2011-3KE51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 16
Raszterméret - 1.5 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209216839
Sonepar cikkszám
SN091488
Gyártói cikkszám
8WA2011-3KE51
Gyártói típuskód
8WA2011-3KE51
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
16
Raszterméret:
1.5 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
csatlakozó modul L+, L-, S integr. 16/17 iniciátorhoz vagy működtető kapcsokhoz és 2/1 betápláló kapocshoz Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós