SIEMENS - Sorkapocs szám 1-10 10,2/12mm SN103703 - 8WH8120-5AB05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 10.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103703
Gyártói cikkszám
8WH8120-5AB05
Gyártói típuskód
8WH8120-5AB05
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
10.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
címketábla, elülső, 01-10, kapocsszélesség 10,2 mm, rápattintható rögzítés, fehér kapocsméret 10 és 16 mm2 Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy