Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Sorkapocs szám 1-10 5,2mm (2,5) SN103696 - 8WH8120-2AB05

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sorkapocs szám 1-10 5,2mm (2,5) SN103696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - számjegy

  • Kódolási irány - függőleges

  • Raszterméret - 5.2 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103696

Gyártói cikkszám

8WH8120-2AB05

Gyártói típuskód

8WH8120-2AB05

Felirat:

számjegy

Kódolási irány:

függőleges

Raszterméret:

5.2 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

    Címketábla, elülső

    A Siemens címketábla különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez kínál rugalmas csatlakozási technológiát.

    Műszaki részletek:

    • Kapocsszélesség: 5,2 mm
    • Rápattintható rögzítés
    • Kapocsméret: 2,5 mm2
    • Szabadon kombinálható csatlakozási technológiák: csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás
    • Szabványos címkézési és teszttartozékok

    Ügyfél előnyök:

    • Tartósan biztonságos érintkezés
    • Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások
    • Számos alkalmazás megvalósítása ipari, funkcionális és lakóépületekben
    • Felhasználóbarát és egyszerű telepítési technológia
    • Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében