Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Sorkapocs szám 41-50 4,2mm (1,5) SN103688 - 8WH8120-1AB45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sorkapocs szám 41-50 4,2mm (1,5) SN103688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - számjegy

  • Kódolási irány - függőleges

  • Raszterméret - 4.2 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103688

Gyártói cikkszám

8WH8120-1AB45

Gyártói típuskód

8WH8120-1AB45

Felirat:

számjegy

Kódolási irány:

függőleges

Raszterméret:

4.2 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

címketábla, eleje, 41-50, sorkapocs szélessége 4,2 mm, rápattintható rögzítés, fehér kapocsméret 1,5 mm2 Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, ru