Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Sorkapocs szám 41-50 5,2mm (2,5) SN103700 - 8WH8120-2AB45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sorkapocs szám 41-50 5,2mm (2,5) SN103700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - számjegy

  • Kódolási irány - függőleges

  • Raszterméret - 5.2 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103700

Gyártói cikkszám

8WH8120-2AB45

Gyártói típuskód

8WH8120-2AB45

Felirat:

számjegy

Kódolási irány:

függőleges

Raszterméret:

5.2 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

címketábla, eleje, 41-50, kapocsszélesség 5,2 mm, rápattintható rögzítés, fehér kapocsméret 2,5 mm2 Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemens-től. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyom