SIEMENS - Sorkapocs véglap SN091493 - 8WH9000-1PA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869403281
Sonepar cikkszám
SN091493
Gyártói cikkszám
8WH9000-1PA00
Gyártói típuskód
8WH9000-1PA00
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
- Kapocsméret: 2,5-10,0 mm2
- Szélesség: 2,2 mm
- Csatlakozási technológia: szürke Sorkapocs
- Szabadon kombinálható csatlakozási technológiák: csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás
- Standard címkézési és teszttartozékok
- Tartósan biztonságos érintkezés
- Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások
- Számos alkalmazás megvalósítása ipari, funkcionális és lakóépületekben
- Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia
- Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében
Borító az átmenő típusú időtartamra
A Siemens borító célja a csavaros kivezetéssel rendelkező sorkapcsok biztonságos és hatékony csatlakoztatása különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítésekhez.