SIEMENS - Sorkapocs végzáró acél SN016617 - 8WA1805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 10.3 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209156999
Sonepar cikkszám
SN016617
Gyártói cikkszám
8WA1805
Gyártói típuskód
8WA1805
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
10.3 mm
Anyag:
fém
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
- Tartósan biztonságos érintkezés
- Könnyen szétválasztható elektromos csatlakozások, például kábelek és vezetékek
- Számos alkalmazás megvalósítása
- Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia
- Átfogó és szabványos tartozékok
- Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől
- Szabadon kombinálható csatlakozási technológiák
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek ipari, funkcionális és lakóépületekben
- Hozzáférés a megfelelő csatlakozási technológiához minden csatlakozási rendszerhez
- Átfogó portfólió a biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúrához
Végrögzítő acél, 10,3 mm
A Siemens sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez biztosít megoldásokat.