SIEMENS - Sorkapocs végzáró GT98747 - 8WA1808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Reteszelés típusa - egyéb
Szélesség - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209157019
Sonepar cikkszám
GT98747
Gyártói cikkszám
8WA1808
Gyártói típuskód
8WA1808
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Reteszelés típusa:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Anyag:
fém
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végzáró