SIEMENS - Soroló sín 12mod 3fázisú 16mm2 villás Cu GT29042 - 5ST2144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 65 A
Hosszúság - 210 mm
Keresztmetszet - 16 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869028354
Sonepar cikkszám
GT29042
Gyártói cikkszám
5ST2144
Gyártói típuskód
5ST2144
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
65 A
Hosszúság:
210 mm
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 12mod 3fázisú 16mm2 villás Cu