Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Soroló sín 1fázisú 10mm2 fésűs 1016mm GT57767 - 5ST3731

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Soroló sín 1fázisú 10mm2 fésűs 1016mm GT57767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Készülékszámra alkalmas - 56

  • Osztásmérték - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869313009

Sonepar cikkszám

GT57767

Gyártói cikkszám

5ST3731

Gyártói típuskód

5ST3731

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Készülékszámra alkalmas:

56

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

1016 mm

Modulszélesség:

56

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

    Tűsínes gyűjtősín

    A Tűsínes gyűjtősín érintésbiztos, 10 mm2 1 fázisú, 1016 mm hosszan vágható, végsapkák nélkül, amely hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz használható.

    Technikai részletek:

    • Érintésbiztos
    • 10 mm2 keresztmetszet
    • 1 fázisú
    • Hossza: 1016 mm
    • Vágás nélkül, végsapkák nélkül
    • Univerzálisan felszerelhető

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Csak a Siemenstől elérhető megoldás