Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Soroló sín 1fázisú 10mm2 fésűs 1016mm GT77704 - 5ST3602

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Soroló sín 1fázisú 10mm2 fésűs 1016mm GT77704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Készülékszámra alkalmas - 12

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869318202

Sonepar cikkszám

GT77704

Gyártói cikkszám

5ST3602

Gyártói típuskód

5ST3602

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Készülékszámra alkalmas:

12

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

212 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

    Pin-gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás

    A 12x 1-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz lett tervezve.

    Műszaki részletek:

    • Csatlakozás: 10 mm2
    • Fázisok száma: 12x 1-fázis
    • Univerzális felszerelhetőség
    • Könnyű és kényelmes telepítés
    • Szabványos érintésvédelem

    Vevői előnyök:

    • Meghibásodás esetén megbízható védelmet nyújt
    • Optimalizált technológia a biztonság érdekében
    • Egyszerű csatlakoztatás és telepítés
    • Biztonságos használat a telepítés során