Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Soroló sín 1fázisú +N 10mm2 fésűs SN071221 - 5ST3623

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Soroló sín 1fázisú +N 10mm2 fésűs SN071221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 6

  • Osztásmérték - 27 mm

  • Hosszúság - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869318394

Sonepar cikkszám

SN071221

Gyártói cikkszám

5ST3623

Gyártói típuskód

5ST3623

Fázisok száma:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

27 mm

Hosszúság:

210 mm

Modulszélesség:

6

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Pin gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás: 2x3x (1 fázis+N) érintésbiztos Pin gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen t