Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Soroló sín 3 fázisú 10mm2 villás GT37788 - 5ST2148

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Soroló sín 3 fázisú 10mm2 villás GT37788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 90 A

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869028392

Sonepar cikkszám

GT37788

Gyártói cikkszám

5ST2148

Gyártói típuskód

5ST2148

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

90 A

Hosszúság:

1000 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 3 fázisú 10mm2 villás