Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Soroló sín 3fázisú 16mm2 fésűs 1016mm GT88001 - 5ST3710

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Soroló sín 3fázisú 16mm2 fésűs 1016mm GT88001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 65 A

  • Készülékszámra alkalmas - 18

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869209302

Sonepar cikkszám

GT88001

Gyártói cikkszám

5ST3710

Gyártói típuskód

5ST3710

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

65 A

Készülékszámra alkalmas:

18

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

1016 mm

Modulszélesség:

56

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

    Tűsínes gyűjtősín

    A Tűsínes gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 3 fázisú, 1016 mm hosszan vágható, végsapkák nélkül, amely hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz használható.

    Technikai részletek:

    • Érintésbiztos kivitel
    • 16 mm2 keresztmetszet
    • 3 fázisú rendszer
    • Hossza: 1016 mm
    • Vágás nélkül használható végsapkák

    Ügyfél előnyök:

    • Univerzálisan felszerelhető kiegészítők
    • Könnyű és kényelmes telepítés
    • Meghibásodás esetén megbízható érintésvédelem
    • Optimalizált technológia a biztonság érdekében
    • Csak a Siemenstől elérhető megoldások