Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Soroló sín 3fázisú 16mm2 fésűs 1016mm SN025278 - 5ST3710-0HG

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Soroló sín 3fázisú 16mm2 fésűs 1016mm SN025278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 18

  • Osztásmérték - 18 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025278

Gyártói cikkszám

5ST3710-0HG

Gyártói típuskód

5ST3710-0HG

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

18

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

56

Keresztmetszet:

18 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Pin gyűjtősín 3 fázisú, 1016 mm hosszú érintésbiztos, 18 mm2 végsapkák nélkül, UL 508 szerint Pin gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhet