Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Soroló sín 3fázisú 16mm2 fésűs 214mm GT88002 - 5ST3708

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Soroló sín 3fázisú 16mm2 fésűs 214mm GT88002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 65 A

  • Készülékszámra alkalmas - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869209296

Sonepar cikkszám

GT88002

Gyártói cikkszám

5ST3708

Gyártói típuskód

5ST3708

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

65 A

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

214 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

    Tűs gyűjtősín

    A Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 3-fázisú, 214 mm hosszan vágható, végsapkákkal ellátott kiegészítő alkatrész hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz.

    Műszaki adatok:

    • Érintésbiztos
    • 16 mm2 3-fázisú
    • 214 mm hosszan vágható
    • Végsapkákkal ellátva
    • Univerzálisan felszerelhető

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében