Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Soroló sín 3fázisú 16mm2 fésűs 240mm GT94805 - 5ST3647

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Soroló sín 3fázisú 16mm2 fésűs 240mm GT94805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 4

  • Osztásmérték - 63 mm

  • Hosszúság - 237 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869318578

Sonepar cikkszám

GT94805

Gyártói cikkszám

5ST3647

Gyártói típuskód

5ST3647

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

63 mm

Hosszúság:

237 mm

Modulszélesség:

4

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

    Pin-gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás

    A Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz készült, amely érintésbiztos csatlakozást biztosít.

    Műszaki adatok:

    • Csatlakozás: 16 mm2
    • Érintésbiztos: 4x (3-fázisú+AUX/FS)
    • Univerzális felszerelhetőség
    • Könnyű és kényelmes telepítés
    • Szabványos érintésvédelem

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható biztonság a telepítés során
    • Optimalizált technológia a felhasználók védelme érdekében
    • Egyszerű csatlakoztatás
    • Kompatibilitás különböző hibaáram-védőberendezésekkel