Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Soroló sín 4P fésűs 10mm2 SN016443 - 5ST3770-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Soroló sín 4P  fésűs 10mm2 SN016443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 28

  • Osztásmérték - 18 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869398020

Sonepar cikkszám

SN016443

Gyártói cikkszám

5ST3770-2

Gyártói típuskód

5ST3770-2

Fázisok száma:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

28

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

56

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

    Tűs gyűjtősín, 10 mm2 56 MW, 4-fázisú

    A Tűs gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető és könnyen telepíthető.

    Technikai részletek:

    • Maximális keresztmetszet: 10 mm2
    • Teljesítmény: 56 MW
    • Fázisok száma: 4
    • Kompatibilis: LS 2P és RCBO 1P+N
    • Érintésbiztos végsapkák nélkül

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás.
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
    • Univerzális felszerelhetőség a különböző alkalmazásokhoz.