Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Soroló sín 4P fésűs 10mm2 SN103915 - 5ST3746-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Soroló sín 4P  fésűs 10mm2 SN103915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 23

  • Osztásmérték - 45 mm

  • Hosszúság - 1016 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869484785

Sonepar cikkszám

SN103915

Gyártói cikkszám

5ST3746-2

Gyártói típuskód

5ST3746-2

Fázisok száma:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

23

Osztásmérték:

45 mm

Hosszúság:

1016 mm

Modulszélesség:

23

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

    Pin gyűjtősín, 4-fázisú 10 mm2, 1020mm

    A Pin gyűjtősín kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető és könnyen telepíthető.

    Technikai részletek:

    • 4-fázisú kivitel
    • 10 mm2 keresztmetszet
    • Hossz: 1020 mm
    • Szürke szigetelés
    • Kompatibilis a CB 2P+AUX Pin gyűjtősínhez

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Univerzális felszerelhetőség