SIEMENS - Soroló sín 8P fésűs SN087301 - 3RQ3901-0C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel - Nem
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621003108
Sonepar cikkszám
SN087301
Gyártói cikkszám
3RQ3901-0C
Gyártói típuskód
3RQ3901-0C
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
50 mm
Magasság:
3.3 mm
Mélység:
11 mm
- 8 pólusú kivitel
- Magas megbízhatóság
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
- Csökkenti a telepítési időt
- Javítja a rendszer megbízhatóságát
- Rugalmas megoldás különböző alkalmazásokhoz
- Optimális teljesítmény a különböző ipari környezetekben
Csatlakozó fésűs 8 pólusú SIRIUS relék
A Csatlakozó fésűs 8 pólusú SIRIUS relék egy tartomány minden alkalmazáshoz, amely biztosítja a megbízható kapcsolást és a könnyű telepítést.