SIEMENS - Sorolósín 10 mm2 1-phase, 214 mm long can be cut, with end caps SN111528 - 5ST3730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 12
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 214 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111528
Gyártói cikkszám
5ST3730
Gyártói típuskód
5ST3730
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
214 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos kivitel
- 10 mm2 vezeték keresztmetszet
- 1 fázisú működés
- 214 mm hosszúság, vágható
- Végsapkákkal ellátva
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Meghibásodás esetén is megbízható érintésvédelem
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
Tűs gyűjtősín
A Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 10 mm2 1 fázisú, 214 mm hosszan vágható, végsapkákkal ellátott kiegészítő alkatrész hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz.