Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Sorolósín 10 mm2 1-phase+AUX 214 mm SN111529 - 5ST3732

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sorolósín 10 mm2 1-phase+AUX 214 mm SN111529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 8

  • Osztásmérték - 27 mm

  • Hosszúság - 214 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111529

Gyártói cikkszám

5ST3732

Gyártói típuskód

5ST3732

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

8

Osztásmérték:

27 mm

Hosszúság:

214 mm

Modulszélesség:

8

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 10 mm2 1 fázis+AUX 214 mm hosszban vágható, végsapkákkal Tűs gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és