Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Sorolósín 10 mm2 connection: 2x 3-phase touch-safe SN111525 - 5ST3613

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sorolósín 10 mm2 connection: 2x 3-phase touch-safe SN111525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Készülékszámra alkalmas - 2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111525

Gyártói cikkszám

5ST3613

Gyártói típuskód

5ST3613

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Készülékszámra alkalmas:

2

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

102 mm

Modulszélesség:

6

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

    Tűs gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás

    A 2x 3-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető.

    Műszaki részletek:

    • Csatlakozás: 10 mm2
    • Fázisok: 2x 3-fázisú
    • Kompatibilitás: Hibaáram-készülékek és mini megszakítók
    • Telepítés: Könnyen és kényelmesen telepíthető
    • Érintésvédelem: Szabványos érintésvédelem

    Vásárlói előnyök:

    • Univerzális felszerelhetőség
    • Megbízható biztonság a telepítés során
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Csak a Siemenstől elérhető megoldások