Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Sorolósín 2pólus tüskés kivitel 10mm2 5ST3603 SN098578 - 5ST3603

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Sorolósín 2pólus tüskés kivitel 10mm2 5ST3603 SN098578

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 2

  • Osztásmérték - 27 mm

  • Hosszúság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869318219

Sonepar cikkszám

SN098578

Gyártói cikkszám

5ST3603

Gyártói típuskód

5ST3603

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

2

Osztásmérték:

27 mm

Hosszúság:

40 mm

Modulszélesség:

2

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

Pin-gyűjtősín, 10 mm2 csatlakozás: 2x (1-fázisú+AUX/FS) érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kénye