Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. 1P KAPCS 4A SX020711 - 3NJ5643-0BB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. 1P KAPCS 4A SX020711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH4a

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020711

Gyártói cikkszám

3NJ5643-0BB00

Gyártói típuskód

3NJ5643-0BB00

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

1250 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH4a

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Nem

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Kioldva jelentés:

nincs

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Soron belüli biztosítékos szakaszoló 1 pólusú választható, gR 4A, I=1250 A Lapos kapocs M16x 60