SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. 3P 00 690 V AC SX020605 - 3NJ4101-3BF01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH000, NH00
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020605
Gyártói cikkszám
3NJ4101-3BF01
Gyártói típuskód
3NJ4101-3BF01
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH000, NH00
Pólusszám:
3
Duplán megszakítva:
Nem
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
- Megfelelés az IEC/EN 60439-1 és az IEC/EN 60947-3 szabványoknak
- Feszültségszintek 690 V AC-ig
- Parkolási helyzet karbantartáshoz
- Függőleges és vízszintes szerelési helyzet
- Időjárásállóság
- Védettségi fokozat: IP30 zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal
- Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző környezetekhez
- Biztonságos karbantartás a parkolási helyzet révén
- Magas védettségi szint a megbízható működés érdekében
- Szabványoknak való megfelelés a nemzetközi elvárásoknak
Soron belüli biztosítékos szakaszoló 1 pólusú választható, Sz. 00 I=160 A, U=690 V AC
A 3NJ4 biztosítékos kapcsoló szakaszolók kisfeszültségű elosztáshoz ideális megoldást nyújtanak a biztonságos és megbízható áramellátás érdekében.