SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. 3P 250A 690 V AC SX020617 - 3NJ4123-3CF11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Biztosító betét mérete - NH1
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020617
Gyártói cikkszám
3NJ4123-3CF11
Gyártói típuskód
3NJ4123-3CF11
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH1
Pólusszám:
3
Duplán megszakítva:
Nem
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
-99999 kA