SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. 3P 250A 690V AC SX020614 - 3NJ4123-3BF11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH1
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020614
Gyártói cikkszám
3NJ4123-3BF11
Gyártói típuskód
3NJ4123-3BF11
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH1
Pólusszám:
3
Duplán megszakítva:
Nem
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Kioldva jelentés:
nincs
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA
- Megfelelés az IEC/EN 60439-1 és az IEC/EN 60947-3 szabványoknak.
- Feszültségszintek 690 V AC-ig.
- Parkerolási helyzet karbantartáshoz.
- Függőleges és vízszintes szerelési helyzet.
- Időjárásállóság.
- Védettségi fokozat: IP30 zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal.
- Biztonságos és megbízható áramkör szétkapcsolás.
- Könnyű telepítés különböző szerelési helyzetekben.
- Hosszú élettartam és alacsony karbantartási igény.
- Szabványoknak való megfelelés biztosítja a minőséget.
Soron belüli biztosítékos szakaszoló 3 pólusú választható, Sz. 1 I=250 A, U=690 V M10 csavaros kapocs
A 3NJ4 biztosítékos szakaszolók kisfeszültségű elosztáshoz tervezettek, amelyek lehetővé teszik az áramkörök biztonságos szétkapcsolását és karbantartását.