SIEMENS - SOROS SZAKASZ.KAPCS. BIZT. 3P, 500KVA 400V AC SX020630 - 3NJ4153-3BF01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 722 A
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Biztosító betét mérete - NH3
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020630
Gyártói cikkszám
3NJ4153-3BF01
Gyártói típuskód
3NJ4153-3BF01
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
722 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH3
Pólusszám:
3
Duplán megszakítva:
Nem
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
-99999 kA
- Megfelelés az IEC/EN 60439-1 és az IEC/EN 60947-3 szabványoknak
- Feszültségszintek 690 V AC-ig
- Parkolási helyzet karbantartáshoz
- Függőleges és vízszintes szerelési helyzet
- Időjárásállóság
- Védettségi fokozat: IP30 zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal
- Rugalmas telepítési lehetőségek a különböző elosztási igényekhez
- Biztonságos és megbízható védelem a transzformátorok számára
- Könnyű karbantartás a parkolási helyzet révén
- Időjárásálló kialakítás a hosszú élettartam érdekében
Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3 pólusú
A Siemens 3NJ4 biztosítékos szakaszolókapcsolók kisfeszültségű elosztáshoz, transzformátorok védelmére a szekunder oldalon 500 kVA-ig tervezettek.